Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 4 x 16 ISO 8744 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 4 x 16 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 4 x 16 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100040016
EAN/GTIN:
     4043952584095
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 4x 16 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100040016
Werksnummer:
8000219471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,2037*
€ 0,2858*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,2263*
€ 0,2963*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2223*
€ 0,2988*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,2361*
€ 0,3061*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2554*
€ 0,3354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.