| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019406250 Herst.-Nr.: 079670200120000 EAN/GTIN: 4043952519899 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter DIN 7967 M12 Federstahl feuerverz. 100 Stück ~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079670200120000 | Werksnummer: | 8000214298 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 | Norm: | DIN 7967 | Produktart: | Sicherungsmutter | Ausfuehrung: | Federstahl feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0355* | € 0,0542* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0385* | € 0,0553* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0398* | € 0,0569* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0385* | € 0,0569* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0415* | € 0,0593* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0385* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|