Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 6 -T20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 6 -T20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2
Flachkopfschraube M 5 x 6 -T20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809240050006
EAN/GTIN:
     4051427038950
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M5x 6-T20 A 2 500 Stück ~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 5 x 6 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.924· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809240050006
Werksnummer:
8000213123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 6 -T20
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.