Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406484
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086754100120125
EAN/GTIN:
     4051426735980
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M12x1,25 Automatenstahl galv.verz. 100St. ISO 8675 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08675.410· Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086754100120125
Werksnummer:
8000218155
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
ISO 8675 m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2896*
€ 0,3971*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,3221*
€ 0,4221*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,3163*
€ 0,4256*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,3363*
€ 0,4363*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3626*
€ 0,4726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.