Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 12 x 75 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift 12 x 75 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Kegelstift 12 x 75 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406945
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087370000120075
EAN/GTIN:
     4051426222930
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 12x 75 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 10 Stück ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 12 x 75 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087370000120075
Werksnummer:
8000218891
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 75
Norm:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 1,2402*
€ 1,8064*
7 Tage
140
10
€ 7,99*
ab € 1,3696*
€ 1,8796*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 1,382*
€ 1,892*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 1,3672*
€ 1,9175*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,683*
€ 2,283*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,9175*
€ 2,28183
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,8473*
€ 2,19829
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7372*
€ 2,06727
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6772*
€ 1,99587
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,3672*
€ 1,62697
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.