Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 12 x 55 DIN 7968 m.Mutter 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 12 x 55 DIN 7968 m.Mutter 44416
Sechskantpassschraube M 12 x 55 DIN 7968 m.Mutter 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407054
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079688040120055
EAN/GTIN:
     4051426794390
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 Mutter M12x 55 8.8 1 Stück DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 07968.804· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079688040120055
Werksnummer:
8000214481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079540
Gewicht brutto Kg:
0,079540
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
DIN 7968 m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
187
1
€ 4,30*
ab € 2,4392*
€ 3,7586*
2 Tage
184
1
€ 5,59*
ab € 2,7171*
€ 3,9371*
Lager 1955
262
1
€ 5,99*
ab € 2,6416*
€ 3,9495*
7 Tage
262
1
€ 7,99*
ab € 2,83*
€ 4,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0976*
€ 4,4876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9495*
€ 4,69991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,8905*
€ 4,6297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6016*
€ 4,2859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5516*
€ 4,2264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3916*
€ 4,036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2516*
€ 3,8694
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6416*
€ 3,1435
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.