| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019407065 Herst.-Nr.: 075000150050020 EAN/GTIN: 4043952515020 |
| |
|
| | |
| Gewindefurchendeschraube DIN 7500 6-ktflanschkopf DM 5x20 Sta galv.verz. 1000St. ~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · metr. Gewinde · Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 5 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.015· Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 075000150050020 | Werksnummer: | 8000213448 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | DM 5 x 20 | Norm: | DIN 7500 6-kantflanschkopf | Produktart: | Gewindefurchendeschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 7500 D, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m5, din 7500 d |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0336* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0257* | € 0,0359* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0282* | € 0,037* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0282* | € 0,0381* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,03* | € 0,0392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0282* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|