Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen 5
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086755000120125
EAN/GTIN:
     4043952571354
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M12x 1,25 5 100 Stück ISO 8675 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08675.500· Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086755000120125
Werksnummer:
8000218180
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
ISO 8675 m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1131*
€ 0,1647*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,1374*
2 Tage
810
100
Frei Haus
ab € 0,957*
€ 1,167*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,9733*
€ 1,1933*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,9559*
€ 1,2041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2041*
€ 1,43288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0759*
€ 1,28032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 120,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.