Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 12 x 45 DIN 7968 m.Mutter 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 12 x 45 DIN 7968 m.Mutter 44416
Sechskantpassschraube M 12 x 45 DIN 7968 m.Mutter 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407324
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079688040120045
EAN/GTIN:
     4051426794376
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 Mutter M12x 45 8.8 1 Stück DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 07968.804· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079688040120045
Werksnummer:
8000214479
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,069260
Gewicht brutto Kg:
0,069260
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
DIN 7968 m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
€ 4,30*
ab € 2,3691*
€ 3,6328*
1 Tag
147
1
€ 5,59*
ab € 2,6364*
€ 3,8064*
Lager 1955
210
1
€ 5,99*
ab € 2,5639*
€ 3,8289*
6 Tage
210
1
€ 7,99*
ab € 2,75*
€ 3,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0026*
€ 4,3326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8289*
€ 4,55639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,7714*
€ 4,48797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5139*
€ 4,18154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4639*
€ 4,12204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3339*
€ 3,96734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1439*
€ 3,74124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5639*
€ 3,05104
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.