Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 14 ISO 8744 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 14 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 5 x 14 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407333
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000050014
EAN/GTIN:
     4043952582855
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 5x 14 Stahl 100 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000050014
Werksnummer:
8000219391
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 14
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1301*
€ 0,1911*
2 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,146*
€ 0,201*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1434*
€ 0,2038*
8 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,1515*
€ 0,2095*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1713*
€ 0,2313*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.