Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 2 m6 x 8 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 2 m6 x 8 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 2 m6 x 8 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407382
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010020008
EAN/GTIN:
     4043952574355
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 2 m6x 8 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 2 m6 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010020008
Werksnummer:
8000218610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 m6 x 8
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.