Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 3 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Linsenschraube M 3 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Linsenschraube M 3 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407397
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854040030010
EAN/GTIN:
     4043952548981
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M3x 10-H 4.8 2000 Stück DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 10 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.404· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854040030010
Werksnummer:
8000216828
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00773*
€ 0,01106*
1 Tag
29400
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00861*
€ 0,01159*
Lager 1955
42000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00825*
€ 0,01159*
6 Tage
42000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00906*
€ 0,01211*
2 Tage
37800
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0087*
€ 0,01237*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01112*
€ 0,01323
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.