| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019407445 Herst.-Nr.: 087389200200000 EAN/GTIN: 4051426662590 |
| |
|
| | |
| Scheibe ISO 8738 f.Bolzen 20 A 2 160 HV 10 Stück ISO 8738 A 2 160 HV Scheiben für Bolzen · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: für Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 08738.920· Normart: ISO 8738· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 087389200200000 | Werksnummer: | 8000218977 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010270 | Gewicht brutto Kg: | 0,010270 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 20 | Norm: | ISO 8738 f.Bolzen | Produktart: | Scheibe | Ausfuehrung: | A 2 160 HV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,135* | € 0,2113* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,1477* | € 0,2242* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,1641* | € 0,2341* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,1817* | € 0,2617* | | | | | 5 Tage | | | 370 | | Frei Haus | ab € 0,208* | € 0,5184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1477* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 2,242* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|