Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 10 x 100 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 10 x 100 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Kegelstift 10 x 100 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407449
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087370000100100
EAN/GTIN:
     4051426222909
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 10x 100 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 10Stück ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087370000100100
Werksnummer:
8000218889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063800
Gewicht brutto Kg:
0,063800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 100
Norm:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 1,1162*
€ 1,6041*
1 Tag
168
10
€ 5,59*
ab € 1,2425*
€ 1,6825*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 1,4428*
€ 1,9672*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,4806*
€ 1,9906*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5004*
€ 2,0304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9672*
€ 2,34097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8328*
€ 2,18103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7728*
€ 2,10963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6928*
€ 2,01443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4428*
€ 1,71693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.