Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 6 x 12 ISO 8744 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 6 x 12 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 6 x 12 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407463
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100060012
EAN/GTIN:
     4043952584279
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 6x 12 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100060012
Werksnummer:
8000219489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 12
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16400
100
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5295*
1 Tag
11480
100
€ 5,59*
ab € 0,4333*
€ 0,5633*
Lager 1955
16400
100
€ 5,99*
ab € 0,422*
€ 0,5645*
6 Tage
16400
100
€ 7,99*
ab € 0,4487*
€ 0,5787*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4863*
€ 0,6263*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5645*
€ 0,67176
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 56,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.