| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019407562 Herst.-Nr.: 074340009016002 EAN/GTIN: 4051426192561 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M1,6x 2 14 H 100 Stück ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 1,6 x 2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 074340009016002 | Werksnummer: | 8000213198 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 1,6 x 2 | Norm: | ISO 7434 m.Spitze/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, iso 7434 m1,6 x 2, din 553, din 553 14 h |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0558* | € 0,083* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0626* | € 0,0873* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0612* | € 0,0884* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0652* | € 0,0912* | | | | | 3 Tage | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,0622* | € 0,1027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|