Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407575
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     074340009040006
EAN/GTIN:
     4051426193094
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M4x 6 14 H 200 Stück ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
074340009040006
Werksnummer:
8000213223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 7434 m.Spitze/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0306*
€ 0,0449*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0471*
Lager 1955
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,033*
€ 0,0472*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0492*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,057*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.