Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407598
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000100026
EAN/GTIN:
     4043952577387
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 10x 26 Stahl 25 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 26 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000100026
Werksnummer:
8000219115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016400
Gewicht brutto Kg:
0,016400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 26
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,812*
€ 2,4834*
6 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 2,0292*
€ 2,5992*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 2,0292*
€ 2,5992*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 1,9988*
€ 2,6377*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,2949*
€ 2,9049*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,6377*
€ 3,13886
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5082*
€ 2,98476
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,3788*
€ 2,83077
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3088*
€ 2,74747
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,2288*
€ 2,65227
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,9988*
€ 2,37857
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 65,9425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.