Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 10 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 10 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 6 m6 x 10 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010060010
EAN/GTIN:
     4043952575017
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 10 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010060010
Werksnummer:
8000218689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 10
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0503*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.