Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 079848009040010 Zylinderschraube DIN 7984 m.Innensechskant M 4 x 10 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
REYHER 079848009040010 Zylinderschraube DIN 7984 m.Innensechskant M 4 x 10 8.8
REYHER 079848009040010 Zylinderschraube DIN 7984 m.Innensechskant M 4 x 10 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407679
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848009040010
EAN/GTIN:
     4043952546314
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M4x 10 8.8 100 Stück DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079848009040010
Werksnummer:
8000216528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 7984 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0247*
€ 0,0361*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0726*
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0517*
€ 0,0777*
2 Tage
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0578*
€ 0,0814*
Lager 1955
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0568*
€ 0,0824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.