Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 6 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407799
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010060020
EAN/GTIN:
     4043952575062
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010060020
Werksnummer:
8000218694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 20
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0693*
€ 0,0998*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1035*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1055*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0803*
€ 0,1088*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0937*
€ 0,1263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.