Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 20 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 20 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 20 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407808
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000100020
EAN/GTIN:
     4043952577356
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 10x 20 Stahl 25 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000100020
Werksnummer:
8000219113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011320
Gewicht brutto Kg:
0,011320
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 20
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,7583*
€ 2,4057*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9582*
€ 2,4982*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,9189*
€ 2,5357*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,2146*
€ 2,8046*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,5357*
€ 3,01748
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,4173*
€ 2,87659
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,2889*
€ 2,72379
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,2189*
€ 2,64049
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,1589*
€ 2,56909
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,9189*
€ 2,28349
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 63,3925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.