Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 60 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 60 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 60 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407837
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761100200060
EAN/GTIN:
     4051426220257
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 60 10.9 galv.verz. 25 Stück ISO 8676 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 08676.110· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761100200060
Werksnummer:
8000218369
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 60
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9736*
€ 1,3632*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0945*
€ 1,4345*
Lager 1955
25
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0651*
€ 1,4466*
7 Tage
25
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1038*
€ 1,4538*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3197*
€ 1,7397*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4466*
€ 1,72145
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4108*
€ 1,67885
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2951*
€ 1,54117
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2651*
€ 1,50547
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2151*
€ 1,44597
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0651*
€ 1,26747
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 36,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.