Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 30 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 30 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 30 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407881
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000100030
EAN/GTIN:
     4043952577400
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 10x 30 Stahl 25 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000100030
Werksnummer:
8000219116
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017440
Gewicht brutto Kg:
0,017440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 30
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,8518*
€ 2,5256*
6 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 2,0636*
€ 2,6436*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 2,0736*
€ 2,6436*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 2,0425*
€ 2,6727*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,3349*
€ 2,9449*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,6727*
€ 3,18051
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5626*
€ 3,04949
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4025*
€ 2,85898
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,2725*
€ 2,70428
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,0425*
€ 2,43058
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 66,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.