| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019408142 Herst.-Nr.: 079830140035013 EAN/GTIN: 4043952542095 |
| |
|
| | |
| Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 3,5x13-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St. DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 13 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079830140035013 | Werksnummer: | 8000216124 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 3,5 x 13 -H | Norm: | DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Linsensenkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 3,5x13 mm, blechschraube din 7983, din 7983 stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00477* | € 0,00684* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00498* | € 0,00713* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00506* | € 0,00767* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00558* | € 0,00792* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0061* | € 0,00905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0061* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|