Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring 4 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring 4 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310
Federring 4 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408276
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079809609040000
EAN/GTIN:
     4043952534984
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
Federring ohne Norm
Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 4 1.4310 100 Stück ~DIN 7980 1.4310 Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07980.960· Normart: DIN 7980· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079809609040000
Werksnummer:
8000215054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4
Norm:
DIN 7980 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
100
€ 5,49*
ab € 0,00425*
€ 0,00665*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,00436*
€ 0,00711*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,00468*
€ 0,00726*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,00476*
€ 0,00742*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0052*
€ 0,00849*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Box
ab 250000000 Boxen
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,849* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.