Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 4 x 10 ISO 8744 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 4 x 10 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 4 x 10 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408395
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100040010
EAN/GTIN:
     4043952584071
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 4x 10 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100040010
Werksnummer:
8000219469
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 10
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,1748*
€ 0,2451*
1 Tag
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,1955*
€ 0,2555*
Lager 1955
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,1905*
€ 0,2561*
6 Tage
3100
100
€ 7,99*
ab € 0,2023*
€ 0,2723*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2189*
€ 0,2889*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.