Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 8 x 16 -T45 DIN 7985 m.Innensechsrund A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Linsenschraube M 8 x 16 -T45 DIN 7985 m.Innensechsrund A 2
Linsenschraube M 8 x 16 -T45 DIN 7985 m.Innensechsrund A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859260080016
EAN/GTIN:
     4043952722701
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
Linsenschraube DIN 7985 ISR M8x 16-T45 A 2 500 Stück ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 16 -T45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.926· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859260080016
Werksnummer:
8000217579
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 16 -T45
Norm:
DIN 7985 m.Innensechsrund
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 250.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.