Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000101020
EAN/GTIN:
     4043952572948
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 20 8.8 200 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000101020
Werksnummer:
8000218399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020910
Gewicht brutto Kg:
0,020910
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 20
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
200
€ 4,30*
ab € 0,0824*
€ 0,1183*
2 Tage
8820
200
€ 4,95*
ab € 0,0909*
€ 0,1222*
1 Tag
6860
200
€ 5,59*
ab € 0,0923*
€ 0,1242*
Lager 1955
9800
200
€ 5,99*
ab € 0,0903*
€ 0,1257*
7 Tage
9800
200
€ 7,99*
ab € 0,0963*
€ 0,1296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.