Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 8 x 45 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 8 x 45 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 8 x 45 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408521
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859240080045
EAN/GTIN:
     4043952553671
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M8x 45-H A 2 100 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 45 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859240080045
Werksnummer:
8000217364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022300
Gewicht brutto Kg:
0,022300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 45 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1767*
€ 0,2471*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1961*
€ 0,2561*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1848*
€ 0,258*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1927*
€ 0,2583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.