Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Gewindestift M 6 x 6 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     074340000060006
EAN/GTIN:
     4051426192387
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M6x 6 14 H 1000 Stück ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
074340000060006
Werksnummer:
8000213186
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 6
Norm:
ISO 7434 m.Spitze/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0311*
€ 0,0426*
1 Tag
9800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0346*
€ 0,0447*
Lager 1955
14000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0335*
€ 0,0447*
6 Tage
14000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0363*
€ 0,0468*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0545*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.