| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019408597 Herst.-Nr.: 087449100040030 EAN/GTIN: 4043952584132 |
| |
|
| | |
| Kegelkerbstift ISO 8744 4x 30 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 087449100040030 | Werksnummer: | 8000219475 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 30 | Norm: | ISO 8744 | Produktart: | Kegelkerbstift | Ausfuehrung: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, passstifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2731* | € 0,3795* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3062* | € 0,3962* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2991* | € 0,3979* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3171* | € 0,4171* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3434* | € 0,4434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2991* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|