Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 6 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 6 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 6 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408813
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010060030
EAN/GTIN:
     4043952532300
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 6x 30 Stahl Kegel 1:50 25 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010060030
Werksnummer:
8000214758
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6 x 30
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
775
25
€ 4,30*
ab € 0,4026*
€ 0,5871*
5 Tage
775
25
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,605*
1 Tag
543
25
€ 5,59*
ab € 0,4482*
€ 0,6182*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4217*
€ 0,6227*
Lager 1955
775
25
€ 5,99*
ab € 0,4402*
€ 0,6233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6233*
€ 0,74173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,5825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.