Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 10 x 40 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift A 10 x 40 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 10 x 40 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408817
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010100040
EAN/GTIN:
     4043952532614
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 10x 40 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 10 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010100040
Werksnummer:
8000214788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023200
Gewicht brutto Kg:
0,023200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10 x 40
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 0,5648*
€ 0,8288*
5 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 0,6075*
€ 0,8375*
3 Tage
117
10
€ 5,49*
ab € 0,6191*
€ 0,8591*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 0,6281*
€ 0,8681*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 0,617*
€ 0,8851*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,8851*
€ 1,05327
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,617* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 8,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.