Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift D 6 x 30 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift D 6 x 30 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift D 6 x 30 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79790040060030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din7979 m6x30
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 6x 30 Stahl gehärtet Toleranz m6 100St. DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79790040060030
Werksnummer:
8000214857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 6 x 30
Norm:
DIN 7979 m.Innengewinde
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.