Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 10 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift A 10 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 10 x 30 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408958
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010100030
EAN/GTIN:
     4043952532584
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 10x 30 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 10 x 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010100030
Werksnummer:
8000214785
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10 x 30
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 0,4902*
€ 0,7402*
5 Tage
350
10
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,755*
3 Tage
315
10
€ 5,49*
ab € 0,5383*
€ 0,7683*
1 Tag
245
10
€ 5,59*
ab € 0,546*
€ 0,776*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 0,5362*
€ 0,7821*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,7821*
€ 0,9307
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7162*
€ 0,85228
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7062*
€ 0,84038
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6762*
€ 0,80468
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.