Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 25 -T40 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 25 -T40 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver
Flachkopfschraube M 8 x 25 -T40 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801140080025
EAN/GTIN:
     4043952513859
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M8x25-T40 010.9 galv.verz. 200St. ~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 25 -T40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.114· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801140080025
Werksnummer:
8000212931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010100
Gewicht brutto Kg:
0,010100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25 -T40
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechsrund
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0905*
€ 0,1293*
2 Tage
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,1014*
€ 0,1359*
6 Tage
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,137*
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0954*
€ 0,137*
Lager 1955
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,0993*
€ 0,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.