Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 12 -T20 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 12 -T20 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver
Flachkopfschraube M 4 x 12 -T20 ISO 7380-1 m.Innensechsrund 010.9 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409046
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801140040012
EAN/GTIN:
     4043952513682
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M4x12-T20 010.9 galv.verz. 500St. ~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 12 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.114· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801140040012
Werksnummer:
8000212914
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 12 -T20
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechsrund
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0276*
€ 0,0405*
5 Tage
12500
500
€ 4,30*
ab € 0,0325*
€ 0,0466*
2 Tage
12250
500
€ 5,59*
ab € 0,0362*
€ 0,0488*
Lager 1955
17500
500
€ 5,99*
ab € 0,0358*
€ 0,0495*
8 Tage
17500
500
€ 7,99*
ab € 0,0381*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.