Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809200050012
EAN/GTIN:
     4043952514108
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 12 A 2 500 Stück ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809200050012
Werksnummer:
8000212957
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.