Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 18 ISO 8744 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 18 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 5 x 18 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100050018
EAN/GTIN:
     4043952584200
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 5x 18 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100050018
Werksnummer:
8000219482
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 18
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5900
100
€ 4,30*
ab € 0,2847*
€ 0,3919*
1 Tag
4130
100
€ 5,59*
ab € 0,3167*
€ 0,4167*
Lager 1955
5900
100
€ 5,99*
ab € 0,3111*
€ 0,4203*
7 Tage
5900
100
€ 7,99*
ab € 0,3306*
€ 0,4306*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,358*
€ 0,468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.