Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 100 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 100 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 12 x 100 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409379
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040120100
EAN/GTIN:
     4043952694855
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 100 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040120100
Werksnummer:
8000223090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 100
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,4883*
€ 3,6483*
5 Tage
171
5
€ 4,90*
ab € 3,0725*
€ 4,4425*
2 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 3,108*
€ 4,518*
2 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 3,1462*
€ 4,5762*
Lager 1955
240
1
€ 5,99*
ab € 3,0997*
€ 4,6213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6213*
€ 5,49935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5555*
€ 5,42105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4897*
€ 5,34274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1097*
€ 4,89054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0397*
€ 4,80724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7897*
€ 4,50974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6497*
€ 4,34314
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0997*
€ 3,68864
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0751*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.