Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 2,5 x 6 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstifthülse 2,5 x 6 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 2,5 x 6 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409432
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000025006
EAN/GTIN:
     4043952611739
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 2,5x 6 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000025006
Werksnummer:
8000222852
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 6
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0199*
2 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0209*
Lager 1955
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0211*
7 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0217*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.