Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 220 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 220 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 24 x 220 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409481
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240220
EAN/GTIN:
     4043952776032
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 220 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250240220
Werksnummer:
8000223620
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,928000
Gewicht brutto Kg:
0,928000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 220
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,518*
€ 13,188*
1
€ 5,90*
ab € 7,3699*
€ 15,6669*
5 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 11,3575*
€ 15,6775*
4 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 11,611*
€ 15,881*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 11,5697*
€ 16,3206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3206*
€ 19,42151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6401*
€ 18,61172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9797*
€ 17,82584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3097*
€ 17,02854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8797*
€ 16,51684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5697*
€ 13,76794
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,6983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.