Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409574
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090210200200000
EAN/GTIN:
     4043952598801
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 20x56x4 Stahl 140/100 HV feuerverz. 100 Stück DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 20 x56 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.020· Normart: DIN 9021· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090210200200000
Werksnummer:
8000221355
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060660
Gewicht brutto Kg:
0,060660
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x56 x4
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,6312*
€ 0,8294*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8425*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,7022*
€ 0,8622*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,6898*
€ 0,87*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,7146*
€ 0,8746*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8399*
€ 0,99948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7898*
€ 0,93986
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7598*
€ 0,90416
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.