Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106429400060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 A 4
106429400060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400060010
EAN/GTIN:
     4043952609958
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 10 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400060010
Werksnummer:
8000222581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0495*
1 Tag
1820
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0358*
€ 0,0519*
6 Tage
2800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0377*
€ 0,0541*
Lager 1955
2800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0393*
€ 0,0589*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0602*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.