Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 20 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 20 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Gewindestift M 5 x 20 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409733
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     074340009050020
EAN/GTIN:
     4051426193292
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M5x 20 14 H 200 Stück ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
074340009050020
Werksnummer:
8000213236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
ISO 7434 m.Spitze/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0808*
2 Tage
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0615*
€ 0,0873*
7 Tage
400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0642*
€ 0,0887*
Lager 1955
600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0678*
€ 0,0962*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0752*
€ 0,1023*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.