Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 8 x 20 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 8 x 20 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 8 x 20 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409769
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000080020
EAN/GTIN:
     4043952614211
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 20 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000080020
Werksnummer:
8000224667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,653*
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6625*
5 Tage
270
100
€ 4,95*
ab € 0,5294*
€ 0,6694*
2 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,5384*
€ 0,6884*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,5288*
€ 0,6945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6945*
€ 0,82646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.