Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 70 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 70 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 70 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409772
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651100160070
EAN/GTIN:
     4051426230706
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M16x1,5x70 10.9 galv.verz. 25St. ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 08765.110· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651100160070
Werksnummer:
8000221108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143000
Gewicht brutto Kg:
0,143000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 70
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,7523*
€ 1,0681*
1 Tag
35
25
€ 5,59*
ab € 0,8375*
€ 1,1175*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,8126*
€ 1,1268*
7 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 0,8524*
€ 1,1424*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0181*
€ 1,3481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1268*
€ 1,34089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0847*
€ 1,29079
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0226*
€ 1,21689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9826*
€ 1,16929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9526*
€ 1,13359
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.