Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 6 -T10 ISO 7380-1 m.Innensechsrund VG A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 6 -T10 ISO 7380-1 m.Innensechsrund VG A 2
Flachkopfschraube M 3 x 6 -T10 ISO 7380-1 m.Innensechsrund VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809210030006
EAN/GTIN:
     4051427034310
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR VG M3x 6-T10 A 2 500 Stück ~ISO 7380-1 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 6 -T10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.921· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809210030006
Werksnummer:
8000212996
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6 -T10
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechsrund VG
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.