Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 35 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 35 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 12 x 35 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410022
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040120035
EAN/GTIN:
     4043952694725
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 35 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040120035
Werksnummer:
8000223078
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3746*
€ 0,5646*
5 Tage
1255
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,70*
1 Tag
1226
1
€ 5,59*
ab € 0,4708*
€ 0,7208*
4 Tage
1581
1
€ 5,49*
ab € 0,4727*
€ 0,7227*
Lager 1955
1757
1
€ 5,99*
ab € 0,4624*
€ 0,7261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7261*
€ 0,86406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6324*
€ 0,75256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0757*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.